Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.100mm Spitzen-Ø 3mm Schaft-Q.8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000812199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812199
EAN/GTIN:
     4015448716525
Suchbegriffe:
Körner
körner 100 mm
körner
DIN 7250 · CV-Stahl · aus achtkantigem Stahl · poliert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · DIN: 7250 · Material: CV-Stahl · Ø: 3mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Spitzen-Ø:
3 mm
Schaftquerschnitt:
8 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
659
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,28*
Lager 1690
549
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,30*
1 Tag
733
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,34*
1 Tag
514
1
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,49*
1 Tag
738
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.