Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10mm Ku.-Halter PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000812369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812369
EAN/GTIN:
     4015448535867
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz
DIN 6450 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 6450
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 teilig
Bestückung:
3-4-5-6-8-10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Kunststoffhalter
Material:
CV-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splitentreibersatz, Splitentreibersätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
546
1
€ 5,99*
ab € 9,62*
€ 13,57*
2 Tage
661
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,64*
4 Tage
728
1
€ 8,90*
ab € 10,00*
€ 13,96*
1 Tag
736
1
€ 6,80*
ab € 10,43*
€ 14,50*
1 Tag
515
1
€ 5,59*
ab € 11,21*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
6635700000
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.