Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L300xB25xS1,5mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814122
EAN/GTIN:
     4015448402053
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
1,5 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
14
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
58
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,13*
3 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,16*
3 Tage
78
1
€ 6,80*
ab € 3,64*
€ 5,23*
5 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,26*
5 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 3,87*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814120
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814126
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814119
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814124
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814118
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814121
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814123
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000814125
ab € 5,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814127
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.