Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L300xB25xS1,5mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000814122-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448402053
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
1,5 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
14
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,13*
3 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,16*
3 Tage
78
1
€ 6,80*
ab € 3,64*
€ 5,23*
Lager 89Y5C
78
1
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,26*
5 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 3,87*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814120
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814126
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814119
ab € 4,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814124
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000814118
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814121
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814123
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000814125
ab € 5,61*
Ähnlich
PROMAT
4000814127
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.