Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® D.25,4mm M25 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814149
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01057
EAN/GTIN:
     4030266000687
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra
zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
25,4 mm
Größe M:
M25
Marke:
ALFRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 17,88*
€ 23,90*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 18,09*
€ 24,02*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 19,26*
€ 25,34*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 19,40*
€ 25,45*
1 Tag
25
3
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01033
ab € 10,34*
Ähnlich
Alfra
01045
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.