Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut® KL D.25,4mm M25 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814278
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01695
EAN/GTIN:
     4030266005958
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
25,4 mm
Größe M:
M25
Marke:
ALFRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 23,20*
€ 30,21*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 31,63*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 32,63*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 26,29*
€ 33,80*
2 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01683
ab € 21,06*
Ähnlich
Alfra
01689
ab € 20,98*
Ähnlich
Alfra
01692
ab € 21,73*
Ähnlich
Alfra
01698
ab € 23,47*
Ähnlich
Alfra
01703
ab € 24,81*
Ähnlich
Alfra
01708
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.