| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000814324 Herst.-Nr.: 01466 EAN/GTIN: 4030266280607 |
| |
|
| | |
| Spalt-Blechlocher aus Werkzeugstahl · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 und VA 1.4301 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen Weitere Informationen: | | Ø: | 16,2 mm | Größe M: | M16 | Marke: | ALFRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,61* | € 62,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,00* | € 62,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 52,95* | € 67,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 53,26* | € 68,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,25* | € 68,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|