Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L700xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 4 Kasto PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814512
EAN/GTIN:
     4015448746225
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · für Maschine: nur für Kasto-Maschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
4
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 27,75*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,88*
3 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 21,05*
€ 28,19*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 21,80*
€ 28,79*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 22,13*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814506
ab € 8,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814501
ab € 8,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814502
ab € 8,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814507
ab € 9,59*
Ähnlich
PROMAT
4000814508
ab € 14,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814509
ab € 17,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814510
ab € 20,78*
Ähnlich
PROMAT
4000814511
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.