Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Gold L.229mm B.19mm TPI 6 5 St./Karte LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814730
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     21062956GR
EAN/GTIN:
     0082472210620
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
bruchsicher · aggressiveres Blattdesign optimiert den Schnittwinkel für schnelles Schneiden in unterschiedlichsten Materialien · Power Arc Technology liefert 2 x längere Lebenszeit gegenüber einem herkömmlichen LENOX Sägeblatt · Titanium Nitride liefert stärkere Widerstandskraft, das Blatt bleibt länger scharf und hält länger · mit T2 Technology, 25 % schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil
Weitere Informationen:
Typ:
956GR
Gesamtlänge:
229 mm
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung TPI:
6
Marke:
LENOX
Stärke:
1,3 mm
Material:
TIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,79*
€ 33,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,14*
€ 33,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,98*
€ 34,73*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,80*
€ 35,93*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
210956118GR
ab € 21,38*
Ähnlich
Lenox
210999118GR
ab € 9,68*
Ähnlich
Lenox
21067614GR
ab € 13,10*
Ähnlich
Lenox
21070818GR
ab € 17,21*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21068418GR
ab € 14,70*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
2110212118GR
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.