Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Allmat 3725 D.30mm Schnitt-T.65mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815135
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25946
EAN/GTIN:
     4010159259460
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 30 mm
lochsäge
hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim Anbohren Anwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, Gipskarton Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
30 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 15,28*
€ 20,19*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 15,45*
€ 20,29*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 16,35*
€ 21,44*
1 Tag
21
4
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 21,87*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 17,62*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 14,62*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.