Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.50m D.1,7mm 40kg PP rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000816666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008501700300500AA
EAN/GTIN:
     4016590003617
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Länge:
50 m
Ø:
1,7 mm
Reißkraft:
40 kg
Material:
Polypropylen
Marke:
OVERMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 2,05*
9 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,06*
Lager 1690
351
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,13*
3 Tage
105
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,15*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000201000AA
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
008502000301000AA
ab € 2,56*
Ähnlich
k.A.
008501200200500AA
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.