Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel B.40mm kon.geschliffen STA STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000816922
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4450022K
EAN/GTIN:
     9002793834351
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
stubai malerspachtel
Blatt aus Stahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal und Fingerschutzvorrichtung · Aufhängeloch · in schwarz-rot Weitere technische Eigenschaften: · Blattoberfläche: konisch geschliffen · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Marke:
STUBAI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industriebedarf, Malerzubehör, Spachtel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
25
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,61*
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,83*
1 Tag
43
1
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,86*
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 4,97*
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4451042K
ab € 4,84*
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
5603504
ab € 3,72*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450032K
ab € 3,12*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451052K
ab € 5,42*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450042K
ab € 3,39*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.