Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll helle Mischb.Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57625
EAN/GTIN:
     4250560502933
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
6. Stärke · helle Borstenmischung · gute Lackierungen · feine Lackieroberfläche · Nickelzwinge · Holzstiel unlackiert Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: helle Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1 ″
Stärke:
6.
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, farbpinsel 25mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
257
12
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,86*
1 Tag
250
12
€ 5,59*
ab € 0,61*
€ 0,87*
6 Tage
356
12
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,94*
2 Tage
343
12
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,01*
6 Tage
373
12
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,45*
Ähnlich
k.A.
56740
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.