Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler HGS 4400/1 P 2,6-4,4 kW stufenlos regelbar ca.320 g/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818062
Herst.-Nr.:
     103020035
EAN/GTIN:
     4012294209027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · rostfreies Gehäuse · stufenlos regelbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: ca. 2,1kg
Weitere Informationen:
Modell:
HGS 4400/1 P
Leistung:
2,6 - 4,4 kW
Verbrauch:
stufenlos regelbar ca. 320 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Zündungsart:
Piezo
Mindestraumvolumen ca.:
88 m³
Marke:
ROWI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Heizstrahler, heizstrahler gas, heizstrahler, Heizung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
58
€ 5,99*
ab € 45,48*
€ 58,23*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 45,34*
€ 58,28*
3 Tage
78
€ 4,99*
ab € 48,75*
€ 62,86*
2 Tage
55
€ 5,59*
ab € 49,01*
€ 62,94*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 64,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1701/15
ab € 5,72*
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,17*
Zubehör
k.A.
17040
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.