Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfüllstandsanzeige HGA 1/1 L.100 mmxB.62 mmxH.2mm G.10g ROWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4000818664
Herst.-Nr.:
     303020010
EAN/GTIN:
     4012294215356
Suchbegriffe:
Gasheizer
Heizstrahler
Heizung
die Füllstandanzeige liest zuverlässig an allen handelsüblichen Gasflaschen den Stand von Propan oder Butan ab · magnetisch · funktioniert bei Temperaturen von ca. 4 bis 40° C · immer wieder verwendbar · die 22-stufige Skala kann erst nach Benutzung, quasi nach dem Abkühlen des Gases, genau abgelesen werden · im Bliester verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10g
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Länge:
100 mm
Steckertyp:
Kein Stecker
Höhe:
2 mm
Marke:
ROWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,12*
€ 13,35*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 13,51*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,63*
€ 13,58*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 13,66*
Lager 1319
8
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
3 03 02 0002
ab € 35,83*
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
1 03 02 0008
ab € 35,44*
Sonstiges
k.A.
1701/15
ab € 5,78*
Sonstiges
k.A.
4000818286
ab € 113,00*
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
103020083
ab € 257,78*
Sonstiges
Remko
115300
ab € 319,05*
Sonstiges
Remko
115400
ab € 510,35*
Sonstiges
k.A.
4000818288
ab € 85,84*
Sonstiges
k.A.
4000818289
ab € 88,61*
Sonstiges
PROMAT
ab € 132,68*
Sonstiges
k.A.
17040
ab € 2,66*
Sonstiges
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
103020035
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.