Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkamera RC 2 Kabel-L.30m Runposticks Comfort RUNPOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818177
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     11137
EAN/GTIN:
     9120045475586
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
runpotec inspektionskamera
inkl. RUNPOSTICKS Comfort · für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m · ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20 mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.) · in Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet · Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden · Inspektionskamera mit 6 integrierten LED (Kamerakopf Schutzklasse IP67) eingefasst im robusten Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RUNPOTEC Innengewinde RTG Ø 6 mm - kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm Enthaltenes Zubehör: RC 2 Inspektionskamera: 1 x RC2 mit Kabel 30 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3-teilig), 1 x Fanghaken, 1 x Aufsatz biegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 1,5 m, 1 x USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2 RUNPOSTICKS Comfort Set: 5 x RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 3 x RUNPOSTICKS Schwarz (mittel) Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Gelb (weich) Ø 4,5 mm, 1 x RG7 RUNPOGLEITER, 1 x extra starker Magnet, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Aufbewahrungstasche, 1 x Spezialgleithaken, 1 x stoßfeste LED-Lampe Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Display Größe:
3,5 ″
Ausführung:
Runposticks Comfort
Marke:
RUNPOTEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Inspektionskameras, Inspektionskamerasystem, Rohrinspektionssystem
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
Frei Haus
ab € 443,48*
€ 480,33*
€ 5,95*
ab € 445,97*
€ 480,80*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 451,18*
€ 485,93*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 453,60*
€ 488,10*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 452,85*
€ 489,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,48*
€ 527,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.