Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschendrahtgeflecht L.10 m,H.0,5m 6-eck Geflecht,verz.Maschw.13mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200002404
EAN/GTIN:
     4013514765422
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
aus verzinktem 6-eck Geflecht · auf Rolle · Länge 10 m
Weitere Informationen:
Höhe:
0,5 m
Maschenweite:
13 mm
Länge:
10 m
Ausführung:
6-eck Geflecht, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, 6 eck geflecht verzinkt, 6eck geflecht, drahtgeflecht 6-eck, Drahtgitter, Drahtzäune, Kaninchendraht, Maschendrähte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,40*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 8,82*
€ 12,46*
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,78*
1 Tag
27
€ 5,49*
ab € 9,19*
€ 12,99*
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 13,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.