Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 0,5 m 6-eck Geflecht, verzinkt Maschenw


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 0,5 m 6-eck Geflecht, verzinkt Maschenw
Maschendrahtgeflecht Länge 10 m, Höhe 0,5 m 6-eck Geflecht, verzinkt Maschenw
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818246
EAN/GTIN:
     4013514765422
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Maschendrahtgeflecht L.10 m,H.0,50m 6-eck Geflecht,verz.Maschw.13mm aus verzinktem 6-eck Geflecht · auf Rolle · Länge 10 m Weitere technische Eigenschaften: · Maschenweite: 13mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000818246
Werksnummer:
4000818246
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,920000
Gewicht brutto Kg:
1,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 10 m, Höhe 0,5 m
Produktart:
Maschendrahtgeflecht
Ausfuehrung:
Maschenweite 13 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,40*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 8,82*
€ 12,46*
Lager 1955
30
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,78*
1 Tag
27
€ 5,49*
ab € 9,19*
€ 12,99*
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 13,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,78*
€ 15,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.