Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene 400kg o.Rand geb.L.1500mm Fahrflächen-B.195mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818274
Herst.-Nr.:
     11275
EAN/GTIN:
     4007928112750
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
aus Aluminium · im Set à 2 Stück · ideal zum Verladen von Baumaschinen, Motorrädern, Sackkarren uvm. · rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauffläche Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,4kg/St. · Typ: gebogen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1500 mm
Tragfähigkeit / Paar:
400 kg
Ausführung:
ohne Rand
Profilhöhe d. Tragholme:
35 mm
Fahrflächenbreite:
195 mm
Schienenbreite:
215 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Verladeschienen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 125,68*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 104,16*
€ 125,80*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 115,08*
€ 138,38*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 118,35*
€ 146,34*
€ 4,95*
ab € 118,63*
€ 148,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,68*
€ 149,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,68*
€ 145,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 122,67*
€ 145,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 122,65*
€ 145,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 6 Paar
€ 116,27*
€ 138,36
pro Paar
ab 7 Paar
€ 116,26*
€ 138,35
pro Paar
ab 8 Paar
€ 116,24*
€ 138,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 116,23*
€ 138,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,20*
€ 134,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11274
ab € 101,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.