Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer Blue Flame 2,1-4,2 kW 40 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818286
EAN/GTIN:
     4015448790327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 Watt (mit Thermostat und Piezozündung) überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch · Ideal zum Beheizen von Gartenlauben, Vorzelten und überdachten Terrassen sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich · Gasflaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11kg · Geräte-Anschlusswert: max 0,33kg/h · Geräte-Anschlussdruck: 0,05bar · Modell: Blue Flame
Weitere Informationen:
Heizleistung:
2,1 - 4,2 kW
Breite:
290 mm
Länge:
400 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
740 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,95*
ab € 118,10*
€ 153,31*
Lager 1690
27
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 153,38*
4 Tage
36
€ 8,90*
ab € 124,67*
€ 155,81*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 125,52*
€ 156,54*
4 Tage
36
€ 7,99*
ab € 129,91*
€ 162,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.