Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 10 10 kW 500 m³/h 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818288
EAN/GTIN:
     4015448790341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gasheizautomat
komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,2kg · Geräte-Anschlusswert: 0,81kg/h · Geräte-Anschlussdruck: 0,3bar · Modell: REF 10
Weitere Informationen:
Luftleistung:
500 m³/h
Heizleistung:
10 kW
Heizstufe:
fest eingestellt
Netzspannung:
230 / 50 V/ Hz
Nennaufnahmeleistung:
28 W
Breite:
210 mm
Länge:
330 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
320 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 113,11*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 89,55*
€ 113,17*
4 Tage
30
€ 8,90*
ab € 94,40*
€ 114,80*
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 95,26*
€ 115,27*
4 Tage
30
€ 7,99*
ab € 101,82*
€ 121,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.