Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasheizer REF 15 16 kW 500 m³/h 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818289
EAN/GTIN:
     4015448790358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,5kg · Geräte-Anschlusswert: 1,22kg/h · Geräte-Anschlussdruck: 0,5bar · Modell: REF 15
Weitere Informationen:
Luftleistung:
500 m³/h
Heizleistung:
16 kW
Heizstufe:
fest eingestellt
Netzspannung:
230 / 50 V/ Hz
Nennaufnahmeleistung:
28 W
Breite:
210 mm
Länge:
380 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
320 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer gebläse, gasheizautomat, Heizstrahler, Heizung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 4,95*
ab € 92,32*
€ 120,18*
Lager 1690
26
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 120,28*
4 Tage
35
€ 8,90*
ab € 97,17*
€ 122,22*
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 97,62*
€ 122,81*
4 Tage
35
€ 7,99*
ab € 104,79*
€ 130,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge
303020010
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.