Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkkralle Stahl,pulv.L425xB285xH110mm 3,28kg rot/gelb SB Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818360
Herst.-Nr.:
     10055
EAN/GTIN:
     4007928100559
Suchbegriffe:
PKW-Radkralle
Parkkralle
Radkralle
Diebstahlsicherung aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert das Wegfahren oder den Diebstahl des Fahrzeuges · einfache Montage ohne Werkzeug · passend bis Reifenbreite 325 mm, unabhängig vom Reifendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Gewicht:
3,28 kg
Breite:
285 mm
Länge:
425 mm
Farbe:
rot / gelb
Höhe:
110 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Anhängerkupplung, Diebstahl, Kombi, Transporter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,39*
€ 67,17*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 51,89*
€ 67,18*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 54,43*
€ 69,32*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 61,12*
€ 79,90*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 63,02*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.