Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AUTOZUBEHÖR 10055 Parkkralle Stahl, pulverbeschichtet L425xB285xH110mm 3,28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AUTOZUBEHÖR 10055 Parkkralle Stahl, pulverbeschichtet L425xB285xH110mm 3,28
HP AUTOZUBEHÖR 10055 Parkkralle Stahl, pulverbeschichtet L425xB285xH110mm 3,28
Artikel-Nr.:
     1955B-39976244068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818360
EAN/GTIN:
     4007928100559
Suchbegriffe:
PKW-Radkralle
Parkkralle
Radkralle
Parkkralle Stahl,pulv.L425xB285xH110mm 3,28kg rot/gelb SB Verpackung Diebstahlsicherung aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert das Wegfahren oder den Diebstahl des Fahrzeuges · einfache Montage ohne Werkzeug · passend bis Reifenbreite 325 mm, unabhängig vom Reifendurchmesser
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000818360
Werksnummer:
4000818360
Länge netto mm:
485,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
3,760000
Gewicht brutto Kg:
3,760000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Parkkralle
Ausfuehrung:
Gewicht 3,8 kg rot / gelb
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,81*
€ 62,62*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 62,63*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 51,60*
€ 65,61*
2 Tage
29
€ 5,45*
ab € 52,04*
€ 66,27*
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 61,26*
€ 79,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.