Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.800mm m.Losbrechhilfe verz.HÄRKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818395
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48006
EAN/GTIN:
     4014788504175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
ein spezielles Werkzeug für das problemlose Entriegeln von Schachtdeckeln mit Klemm- und Schnapp verschlüssen Lieferung erfolgt immer per 1 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Losbrechhilfe
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 45,20*
€ 57,77*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 45,28*
€ 57,82*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 59,48*
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 47,91*
€ 61,17*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 49,31*
€ 64,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.