| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818434 Herst.-Nr.: 772024 EAN/GTIN: 4013434006803 |
| |
|
| | |
| feine Schneide · aus rostfreiem Stahl gefertigt · stabile Schneide für perfekte Schnitte · spülmaschinengeeignet · mit 2-Komponenten-Auge Weitere technische Eigenschaften: · Griff: schwarz/grau · Lochung: mit 2K-Auge Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 240 mm | Marke: | KRETZER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,59* | € 18,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,80* | € 18,52* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,84* | € 18,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,96* | € 20,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,49* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|