Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 240mm m.2K-Auge schwarz/grau KRETZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818434
Hersteller:
     Kretzer Scheren
Herst.-Nr.:
     772024
EAN/GTIN:
     4013434006803
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
feine Schneide · aus rostfreiem Stahl gefertigt · stabile Schneide für perfekte Schnitte · spülmaschinengeeignet · mit 2-Komponenten-Auge Weitere technische Eigenschaften: · Griff: schwarz/grau · Lochung: mit 2K-Auge
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
240 mm
Marke:
KRETZER
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Haushaltsscheren, Scheren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
5
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,20*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 12,69*
€ 18,31*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 12,73*
€ 18,39*
Lager 4BULW
16
1
€ 5,59*
ab € 14,01*
€ 20,07*
2 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.