Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsländer Sandschaufel Ruhr-Brillant 00 265x220mm Dülle 1/2 gehoben IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818438
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3060240
EAN/GTIN:
     4005827030601
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
00
Blattmaß:
265 x 220 mm
Ausführung:
Dülle 1/2 gehoben
Farbe:
rot
Marke:
IDEAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
65
10
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 9,75*
1 Tag
87
1
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 10,72*
6 Tage
87
10
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 10,81*
2 Tage
87
10
€ 4,99*
ab € 8,69*
€ 10,93*
1 Tag
87
8
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talen Tools
01,118, 113571
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.