Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel H.500mm tagesleuchtend G.1,05 kg,28,5x28,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307.610500.00.00
EAN/GTIN:
     4017605007521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert ¹ tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: tagesleuchtend
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1,05 kg
Standfläche:
28,5 x 28,5 cm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leitkegel h.500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Absperrung, Warngerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1307
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 8,95*
7 Tage
1743
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 9,75*
3 Tage
1743
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,70*
€ 9,86*
5 Tage
17430
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,78*
€ 9,99*
7 Tage
1767
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
400.000013.00.00
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.