Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsappie Stiel-L.400mm 600g m.Eschenstiel KRUMPHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818562
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     0581
EAN/GTIN:
     4035208005812
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
geschmiedet · Spitze gehärtet · komplett mit Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Stiellänge:
400 mm
Ausführung:
mit Eschenstiel
Marke:
KRUMPHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, sapie 600g, griesbeil, Forstwerkzeug, Handsappien, Sappien
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 22,31*
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 16,93*
€ 22,41*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 17,60*
€ 23,42*
2 Tage
39
4
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 24,01*
1
€ 7,95*
ab € 18,12*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.