Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkamera RUNPOCAM RC2 Kabel-L.30m GF3 RUNPOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818699
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     11146
EAN/GTIN:
     9120045477177
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
inkl. GF 3 Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m · für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 30m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw..) · Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden · Multifunktionskamera mit 6 integrierten LED (Kamerakopf Schutzklasse IP67) eingefasst im robusten Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RUNPOTEC Innengewinde RTG Ø 6 mm - kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 m + GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich. Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Gesamtbruchlast von 130 kg Enthaltenes Zubehör: RC2 Inspektionskamera: 1 x RC2 mit Kabel 30 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3-teilig), 1 x Fanghaken, 1 x Aufsatzbiegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 1,5 m, 1 x USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2, GF3: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfbatterie CR2032 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
für Rohr-Ø:
20 - 50 mm
Display Größe:
3,5 ″
Ausführung:
GF3
Marke:
RUNPOTEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Inspektionskamera, Inspektions-Kamera, Inspektionskamera, kabeleinziehband 30m, kabeleinziehband, runpotec kabeleinziehband, Inspektionskameras, Inspektionskamerasystem, Rohrinspektionssystem
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,99*
€ 514,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 469,04*
€ 514,06*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 468,47*
€ 514,06*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 469,26*
€ 516,37*
Frei Haus
ab € 497,52*
€ 546,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,47*
€ 557,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.