Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinzange Basic Line Greifber.0-400mm Trgf.150kg Eigeng.4 kg,ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53200106
EAN/GTIN:
     4054979539043
Suchbegriffe:
Bordstein Versetzzange
Bordsteinverlegezange
Bordsteinversetzerzange
Bordsteinzange
geeignet für das Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Rinnensteinen, Naturbordsteinen etc. · Eigengewicht 4 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Eigengewicht: 4kg
Weitere Informationen:
Greifbereich:
0-400 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bordstein versetzzange, Bordstein, Bordsteinzangen, Versetzzange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
65
€ 5,99*
ab € 40,04*
€ 52,61*
2 Tage
88
€ 4,99*
ab € 40,18*
€ 52,67*
6 Tage
89
€ 5,90*
ab € 40,48*
€ 53,15*
1 Tag
89
€ 6,80*
ab € 40,89*
€ 53,87*
5 Tage
89
€ 5,99*
ab € 39,91*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probst
43200006
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.