| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818780 Herst.-Nr.: 36330327 EAN/GTIN: 4054979585835 |
| |
|
| | |
| GMT Gummischiene 75/40 x 60 x 60 mm, aus NK-SBR 65 Shore 2 Gew. M8 - Lochabst. 55 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: Weitere Informationen: | | Breite: | 75/40 x 60 x 60 mm | Typ: | 2x abgeschrägt | Marke: | PROBST | Material: | Gummi | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihämmer, Gummihammerzubehör, Gummihämmerzubehör, Pflasterstein |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,19* | € 35,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,36* | € 35,87* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,43* | € 38,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,30* | € 42,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 32,88* | € 42,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|