Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimerseil 25m 4-litzig gedreht,m.Schlaufe 16mm BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818813
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71316-25-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639196327
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
eimerseil
4-litzig gedreht · mit Schlaufe · eingehängtem Feuerwehrkarabinerhaken und Wirbel · Material Hanf
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Ø:
16 mm
Ausführung:
4-litzig gedreht, mit Schlaufe
Marke:
BRAUN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Baueimer, Eimer, Eimerseile, Seile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 44,86*
€ 57,38*
1 Tag
62
1
€ 5,59*
ab € 45,14*
€ 57,43*
5 Tage
88
1
€ 5,90*
ab € 45,60*
€ 57,78*
5 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 44,25*
€ 58,04*
2 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 46,10*
€ 58,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.