Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimerseil 25m 4-litzig gedreht,m.Schlaufe 16mm BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818813
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71316-25-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639196327
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
eimerseil
4-litzig gedreht · mit Schlaufe · eingehängtem Feuerwehrkarabinerhaken und Wirbel · Material Hanf
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Ø:
16 mm
Ausführung:
4-litzig gedreht, mit Schlaufe
Marke:
BRAUN
Weitere Suchbegriffe: Baueimer, Eimer, Eimerseile, Seile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 44,91*
€ 57,67*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 45,23*
€ 57,72*
5 Tage
49
1
€ 5,90*
ab € 45,22*
€ 58,10*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 44,44*
€ 58,38*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 46,61*
€ 59,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.