Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanisterset PROFI Inh.6+3l natur HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818968
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     804962
EAN/GTIN:
     4007228804935
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus HD-PE · natur · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 + 3 l
Farbe:
natur
Breite:
170 mm
Länge:
362 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HDPE
Höhe:
298 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kanistersatteltasche, Kanistertasche, Satteltasche Kanister, satteltasche kanister, Benzin, Diesel, Doppelkanister, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 41,04*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 44,04*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 32,92*
€ 44,11*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 32,95*
€ 44,15*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,77*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.