Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 20l Signalblau RAL 5005 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH470mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818988
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0947
EAN/GTIN:
     4750553003503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Breite:
165 mm
Länge:
345 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
470 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
103
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 27,54*
€ 7,95*
ab € 19,78*
€ 27,69*
1 Tag
97
€ 5,59*
ab € 20,35*
€ 27,86*
2 Tage
138
€ 4,99*
ab € 21,15*
€ 29,45*
6 Tage
143
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
AD0084
ab € 6,09*
Zubehör
Valpro
AD0085
ab € 6,76*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,93*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,52*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,52*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 5,72*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,18*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.