Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 20l Zinkgelb RAL 1018 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH470mm VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818990
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN1267
EAN/GTIN:
     4750553002223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
Zinkgelb RAL 1018
Breite:
165 mm
Länge:
345 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Bajonett
Höhe:
470 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
221
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 28,09*
€ 7,95*
ab € 19,88*
€ 28,23*
2 Tage
298
€ 4,99*
ab € 21,26*
€ 29,61*
4 Tage
299
€ 5,50*
ab € 21,42*
€ 30,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,98*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
AD0084
ab € 6,33*
Zubehör
Valpro
AD0085
ab € 7,03*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,91*
Zubehör
Valpro
IL0228
ab € 5,35*
Zubehör
Valpro
IL0227
ab € 5,38*
Zubehör
k.A.
ab € 5,77*
Zubehör
k.A.
ab € 5,75*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,68*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.