Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerspaten Fiber 5001 m.T-Griff 285x180mm POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000819536
Herst.-Nr.:
     106110EV
EAN/GTIN:
     5410685807491
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
gehärtet · mit zwei Fußtritten · Polyamid-Stiel 950 mm · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz · mit T-Griff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2540g
Weitere Informationen:
Blattmaß:
285 x 180 mm
Ausführung:
mit T-Griff
Stiellänge:
950 mm
Marke:
POLET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 102,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 102,31*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 88,14*
€ 105,84*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 106,27*
€ 4,90*
ab € 96,57*
€ 119,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.