| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-4000821269 Herst.-Nr.: 916HPLG EAN/GTIN: 4000896233076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 12,5 mm (1,2 ″)-Vierkantantrieb · CV-Stahl · mit 2-Komponenten-Griff · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · Rückschwenkwinkel 4° · 90 Zähne · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 414 - 614 mm | Antrieb: | 1/2 ″ | Ausführung: | Umschalthebel | Antrieb mm: | 12,5 mm | Anzahl Zähne: | 90 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, umschaltknarre 1/2"hazet, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |