Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-02 Spann-T.50mm Spann-W.80mm G.0,31kg KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000821811
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-02
EAN/GTIN:
     4021176923760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1 durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,31kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
50 mm
Spannweite:
80 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-02
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 51,41*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 41,47*
€ 52,92*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 41,82*
€ 53,07*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 42,78*
€ 54,25*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 40,10*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 40,21*
Ähnlich
Kukko
110-10
ab € 45,75*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 72,30*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 79,70*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 140,45*
Ähnlich
Kukko
110-4
ab € 159,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.