Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteck-4-KT.Gr.1/4 Zoll L.25mm m.Kugelsicherung GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1691244
EAN/GTIN:
     4036548865678
Suchbegriffe:
Durchsteckvierkant
Verbindungsvierkant
gedore verbindungsvierkant 1/4"
durchsteckvierkant 1/4
für Drehmomentschlüssel · verchromt · passend für Drehmomentschlüssel 4000 821 698, 4000 821 699 (Antrieb 10,0mm (3/8″) - Abtrieb 6,3 mm (1/4″)
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Ausführung:
mit Kugelsicherung
Antrieb:
1/4 ″
Größe:
1/4 ″
Antrieb mm:
6,3 mm
Größe mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckvierkant, Antriebs- und Verbindungsteile, Durchsteckknarre, Durchsteckvierkante, Verbindungsvierkante
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 14,12*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 10,23*
€ 14,18*
1 Tag
8
6
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,60*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 15,25*
1
€ 7,95*
ab € 10,71*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000821698
ab € 93,25*
Sonstiges
PROMAT
4000821699
ab € 98,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.