Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 450N 22x24mm L.254,6mm verchr.HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000822527
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-22X24
EAN/GTIN:
     4000896020553
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15° · schlanke Köpfe · DIN 3110 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Länge:
254,6 mm
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 14,25*
3 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 11,60*
€ 15,15*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 15,22*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 15,28*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.