Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 19mm L.268,3mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822591
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-19
EAN/GTIN:
     4000896101054
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
268,3 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 24,96*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 26,08*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 26,27*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 26,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.