Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8502-T25 1/4 Zoll T25 L.28mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000822643
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8502-T25
EAN/GTIN:
     4000896037025
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · CV-Stahl · gerändelt · TIN beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T25
Länge:
28 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,38*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,55*
1 Tag
49
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,91*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 6,91*
Lager 1690
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.