Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollliege 195-3 B.450xL.1198xH.130mm (Liegeposition) HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000822862
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-3
EAN/GTIN:
     4000896148691
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
klappbar · 6 Rollen (63 mm Durchmesser) · Roll-Liege und -Sitz in „Einem“ · schneller Wechsel zwischen beiden Funktionen · gepolsterte Liegefläche · leicht zu reinigen · stabiler, robuster Stahlrohrrahmen · Sitzhöhe: 420 mm · Sitzfläche 300 x 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10400g
Weitere Informationen:
Tragkraft:
max. 150 (Liegebosition) kg
Breite:
450 mm (Liegeposition)
Länge:
1198 mm (Liegeposition)
Marke:
HAZET
Höhe:
130 mm (Liegeposition)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Kniebretter, Rollbretter, Schaumstoffkissen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 128,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 128,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,61*
€ 128,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 130,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 132,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.