Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000823713 Herst.-Nr.: 600N-13 EAN/GTIN: 4000896023059 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 29mm · Kopfhöhe 1: 10mm · Kopfhöhe 2: 6,3mm · Kopfbreite 1: 19mm · Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Länge: | 193 mm | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,00* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 11,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,28* | € 12,05* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,22* | € 12,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,30* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|