Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000823721 Herst.-Nr.: 600N-21 EAN/GTIN: 4000896023141 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 45mm · Kopfhöhe 1: 13,7mm · Kopfhöhe 2: 8,5mm · Kopfbreite 1: 30mm · Ausführung: Form A Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 21 mm | Länge: | 292 mm | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel sw21, ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,90* | € 19,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,51* | € 20,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,02* | € 20,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,20* | € 21,08* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,20* | € 21,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|