Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 600N SW 30mm L.405,5mm Form A Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000823775
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-30
EAN/GTIN:
     4000896023233
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Kopf poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ring 15° abgewinkelt · DIN 3113 Form A / ISO 3318 Form A / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 63mm · Kopfhöhe 1: 17,5mm · Kopfhöhe 2: 12,2mm · Kopfbreite 1: 43mm · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
405,5 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ratschenmaulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 31,39*
€ 38,86*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 40,18*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 40,75*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 33,74*
€ 41,96*
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 34,19*
€ 42,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.