Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantsteckschlüssel DIN 248 Gr.14mm L.270mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000824883
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40055
EAN/GTIN:
     4020772040055
Suchbegriffe:
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
amf vierkant-aufsteckschlüssel
einarmig mit Innenvierkant · aus Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 420g
Weitere Informationen:
Größe:
14 mm
Kopf-Ø:
27 mm
Länge:
270 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vierkant aufsteckschlüssel, Aufsteckschlüssel, Drehfutterschlüssel, Vierkantsteckschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 39,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 30,47*
€ 39,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 40,07*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 40,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 40,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.